ABB SPA - ABBEO 514 3 OTVY250EK ACC. MANIGLIA DIRETTA + PROT. - EO 514 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Altri
Adatto per arresto di emergenza - no
Con asse prolungato - no
Adatto per interruttore di potenza - no
Adatto per interruttore sezionatore - sì
Confezione
1 PZ
EAN
6417019253862
Codice prodotto
ABBEO 514 3
Cod. produttore
EO 514 3
Produttore
ABB
Colore:
Altri
Adatto per arresto di emergenza:
no
Con asse prolungato:
no
Adatto per interruttore di potenza:
no
Adatto per interruttore sezionatore:
sì
Maniglia per interruttori ABB tipo/modello OTVY250EK ACC. MANIGLIA DIRETTA PROT.


