AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEO 558 0 MEP3-0 CUSTODIA GRIGIO SCURO/GRIGIO 3F. - EO 558 0

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEO 558 0 MEP3-0 CUSTODIA GRIGIO SCURO/GRIGIO 3F.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 3

  • Colore del coperchio della custodia - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo di custodia - Per montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500028766

Codice prodotto

ABBEO 558 0

Cod. produttore

EO 558 0

Produttore

ABB

Numero di elementi di comando:

3

Colore del coperchio della custodia:

Grigio

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di custodia:

Per montaggio a parete

Profondità:

0.075 mm

Diametro delle aperture:

22 mm

Altezza:

0.061 mm

Larghezza:

0.181 mm

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Custodia per dispositivi di comando e di segnalazione ABB tipo/modello MEP3-0 CUSTODIA GRIGIO SCURO GRIGIO 3F.