AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEO 559 8 MEP4-0 CUSTODIA GRIGIO SCURO/GRIGIO 4F. - EO 559 8

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEO 559 8 MEP4-0 CUSTODIA GRIGIO SCURO/GRIGIO 4F.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 4

  • Colore del coperchio della custodia - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo di custodia - Per montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500041079

Codice prodotto

ABBEO 559 8

Cod. produttore

EO 559 8

Produttore

ABB

Numero di elementi di comando:

4

Colore del coperchio della custodia:

Grigio

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di custodia:

Per montaggio a parete

Profondità:

0.075 mm

Diametro delle aperture:

22 mm

Altezza:

0.061 mm

Larghezza:

221 mm

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Custodia per dispositivi di comando e di segnalazione ABB tipo/modello MEP4-0 CUSTODIA GRIGIO SCURO GRIGIO 4F.