ABB SPA - ABBEO 561 4 MEPY1-0 CUSTODIA GIALLA/GRIGIO 1FORO - EO 561 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di comando - 1
Colore del coperchio della custodia - Giallo
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipo di custodia - Per montaggio a parete
Confezione
1 PZ
EAN
7320500312797
Codice prodotto
ABBEO 561 4
Cod. produttore
EO 561 4
Produttore
ABB
Numero di elementi di comando:
1
Colore del coperchio della custodia:
Giallo
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di custodia:
Per montaggio a parete
Profondità:
0.061 mm
Diametro delle aperture:
22 mm
Altezza:
0.075 mm
Larghezza:
101 mm
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Altri
Tipo di protezione (NEMA):
4X