AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEO 575 4 MCB-10G CONTATTO DORATO NA PER PULSANTI - EO 575 4

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEO 575 4 MCB-10G CONTATTO DORATO NA PER PULSANTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 0

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 6 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500307793

Codice prodotto

ABBEO 575 4

Cod. produttore

EO 575 4

Produttore

ABB

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

6 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Fissaggio frontale

Modello:

Fissaggio a innesto

Portalampada:

Nessuno

Numero di contatti di segnalazione:

0

MCB-10G CONTATTO DORATO NA PER PULSANTI PER INTERRUTTORI MODULARI