ABB SPA - ABBEO 579 6 MCB-20B CONT. ASSEM. 2NA X BARRA DIN - EO 579 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di scambio - 0
Numero di contatti NO - 2
Numero di contatti NC - 0
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 6 A
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
7320500307823
Codice prodotto
ABBEO 579 6
Cod. produttore
EO 579 6
Produttore
ABB
Numero di contatti di scambio:
0
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti NC:
0
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
6 A
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Lato inferiore
Modello:
Fissaggio a innesto
Portalampada:
Nessuno
Numero di contatti di segnalazione:
0


