AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEO 580 4 MCB-02B CONT. ASSEM. 2NC X BARRA DIN - EO 580 4

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEO 580 4 MCB-02B CONT. ASSEM. 2NC X BARRA DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 2

  • Numero di contatti NC - 2

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 6 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500307854

Codice prodotto

ABBEO 580 4

Cod. produttore

EO 580 4

Produttore

ABB

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

2

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

6 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Altri

Modello:

Fissaggio a innesto

Portalampada:

Nessuno

Numero di contatti di segnalazione:

0

MCB-02B CONT. ASSEM. 2NC X BARRA DIN PER INTERRUTTORI MODULARI