ABB SPA - ABBEO 621 6 OS400D04N1 SEZIONATORE 4P CON FUSIB.400A - EO 621 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 400 A
Numero di poli - 4
Adatto per fusibili - NH0, NH1, NH2
Versione come interruttore generale - sì
Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva corta
Confezione
1 PZ
EAN
6417019254357
Codice prodotto
ABBEO 621 6
Cod. produttore
EO 621 6
Produttore
ABB
Corrente ininterrotta nominale Iu:
400 A
Numero di poli:
4
Adatto per fusibili:
NH0, NH1, NH2
Versione come interruttore generale:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva corta
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
1000 V
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a bullone
Adatto al montaggio su barra collettrice (busbar):
sì
Ingresso cavi:
Altri
Con controllo fusibili:
no
Versione come interruttore di sicurezza:
sì
Idoneo per montaggio frontale:
no
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:
400 kW
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
80 kA
Posizione del comando:
Sinistra
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
14 kA
Versione interruttore di arresto di emergenza:
no
Dotato di connettori:
sì
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no
Motorizzazione opzionale:
no
Motorizzazione integrata:
no