ABB SPA - ABBEO 687 7 LS31P13B11 FINECORSA IN PLASTICA 30MM - EO 687 7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Pistoncino con rotella
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP65
Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido
Numero di contatti NC - 1
Confezione
1 PZ
EAN
3471522000132
Codice prodotto
ABBEO 687 7
Cod. produttore
EO 687 7
Produttore
ABB
Tipo di elemento di controllo:
Pistoncino con rotella
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP65
Funzione di commutazione:
Contatto a scatto rapido
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Apertura positiva:
sì
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Altezza del sensore:
21 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Diametro del sensore:
11 mm
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Versione speciale
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Corrente nominale a AC-15, 24 V:
10 A
Uscita elettronica:
no
Con indicatore di stato:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
30...80 °C
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno