AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEO 697 6 LS31P51B11 FINECORSA IN PLASTICA 30MM - EO 697 6

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEO 697 6 LS31P51B11 FINECORSA IN PLASTICA 30MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Leva con rotella regolabile

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di collegamento elettrico - Ingresso cavi PG

  • Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3471522000972

Codice prodotto

ABBEO 697 6

Cod. produttore

EO 697 6

Produttore

ABB

Tipo di elemento di controllo:

Leva con rotella regolabile

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi PG

Funzione di commutazione:

Contatto a scatto rapido

Numero di contatti NC:

1

Larghezza del sensore:

30 mm

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Apertura positiva:

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Diametro del sensore:

18 mm

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Versione speciale

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Corrente nominale a AC-15, 24 V:

10 A

Uscita elettronica:

no

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

5.5 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3.1 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

2.8 A

Con indicatore di stato:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

30...80 °C

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Attitudine a commutare correnti di forte intensità correnti termiche convenzionali 10A •Separazione elettrica dei contatti mobili •Alta precisione di intervento •Robustezza dei materiali •Elevato grado di protezione •Immune alle perturbazioni elettromagnetiche Il dispositivo è marchiato UL e CSA in modo da poter essere utlizzato in tutto il mondo.