AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEO 713 1 LS40P54B11 FINECORSA IN PLASTICA 40MM - EO 713 1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEO 713 1 LS40P54B11 FINECORSA IN PLASTICA 40MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Leva con rotella regolabile

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido

  • Numero di contatti NC - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3471522002112

Codice prodotto

ABBEO 713 1

Cod. produttore

EO 713 1

Produttore

ABB

Tipo di elemento di controllo:

Leva con rotella regolabile

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Funzione di commutazione:

Contatto a scatto rapido

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Apertura positiva:

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Versione speciale

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Corrente nominale a AC-15, 24 V:

10 A

Uscita elettronica:

no

Con indicatore di stato:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

30...80 °C

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

LS40P54B11 FINECORSA IN PLASTICA 40MM