AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEO 762 8 LS30P31B11 FINECORSA - EO 762 8

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEO 762 8 LS30P31B11 FINECORSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di collegamento elettrico - Ingresso cavi PG

  • Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido

  • Numero di contatti NC - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3471522007094

Codice prodotto

ABBEO 762 8

Cod. produttore

EO 762 8

Produttore

ABB

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi PG

Funzione di commutazione:

Contatto a scatto rapido

Numero di contatti NC:

1

Larghezza del sensore:

30 mm

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Apertura positiva:

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Diametro del sensore:

12.5 mm

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Corrente nominale a AC-15, 24 V:

10 A

Allineamento dell'elemento di comando:

Altri

Uscita elettronica:

no

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

2.8 A

Con indicatore di stato:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-30...80 °C

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

LS30P31B11 FINECORSA