ABB SPA - ABBEO 787 5 LS30P91B11 FINECORSA - EO 787 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Asta con molla
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di collegamento elettrico - Ingresso cavi PG
Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido
Confezione
1 PZ
EAN
3471522007759
Codice prodotto
ABBEO 787 5
Cod. produttore
EO 787 5
Produttore
ABB
Tipo di elemento di controllo:
Asta con molla
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi PG
Funzione di commutazione:
Contatto a scatto rapido
Numero di contatti NC:
1
Larghezza del sensore:
30 mm
Numero di contatti NO:
1
Altezza del sensore:
188 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
10 A


