ABB SPA - ABBEO6067 KA1-8120 TARGHETTA PLASTICA NERA 47MM - EO 606 7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 30 mm
Altezza - 47 mm
Diametro del foro - 22 mm
Colore - Nero
Forma - Rettangolare
Confezione
1 PZ
EAN
7320500259474
Codice prodotto
ABBEO6067
Cod. produttore
EO 606 7
Produttore
ABB
Larghezza:
30 mm
Altezza:
47 mm
Diametro del foro:
22 mm
Colore:
Nero
Forma:
Rettangolare
Larghezza del foro di alloggiamento:
27 mm
Altezza del foro di alloggiamento:
15 mm
Portatarghetta in plastica nera (47x30mm) Colore: nero.


