ABB SPA - ABBEP 081 2 MS116 0,10-0,16A INTERR. SALVAMOTORE 50KA - EP 081 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 0.1...0.16 A
Tipo di sganciatore - Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 2...2 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4013614320248
Codice prodotto
ABBEP 081 2
Cod. produttore
EP 081 2
Produttore
ABB
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
0.1...0.16 A
Tipo di sganciatore:
Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
2...2 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale di esercizio:
690...690 V
Corrente ininterrotta nominale Iu:
0.16 A
Tipo di dispositivo:
Apparecchio completo di custodia
Con protezione termica:
sì
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
0.03 kW
Larghezza:
45 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
85.6 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
50 kA
Altezza:
90 mm



