ABB SPA - ABBEP 116 6 PS1-2-0 BARRE COLL. X 2 MS116/132 - EP 116 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Tipo di collegamento elettrico - Forchetta
Numero di poli - 6
Corrente ininterrotta nominale Iu - 65 A
Lunghezza - 86.5 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4013614400681
Codice prodotto
ABBEP 116 6
Cod. produttore
EP 116 6
Produttore
ABB
Numero di fasi:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Forchetta
Numero di poli:
6
Corrente ininterrotta nominale Iu:
65 A
Lunghezza:
86.5 mm
Adatto per numero di dispositivi:
2
Passo modulare:
14 mm
Sezione:
10 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Colore:
Grigio
Tensione nominale di picco:
6 kV
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
sì
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
690 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
100 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
100 kA