AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEP 128 1 MORS MONT AVANTI BARRA S1-M1-25 X MS116/132 - EP 128 1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEP 128 1 MORS MONT AVANTI BARRA S1-M1-25 X MS116/132

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Vite

  • Corrente nominale - 65 A

  • Collegamento - A vite

  • Numero di poli - 3

  • Contatti protetti -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614320675

Codice prodotto

ABBEP 128 1

Cod. produttore

EP 128 1

Produttore

ABB

Metodo di montaggio:

Vite

Corrente nominale:

65 A

Collegamento:

A vite

Numero di poli:

3

Contatti protetti:

Larghezza:

44 mm

Profondità:

25.5 mm

Altezza:

38 mm

MORS MONT AVANTI BARRA S1-M1-25 X MS116