ABB SPA - ABBEP 639 7 KTC3-1020 CAPPUCCIO """"""""""""""""""""""" - EP 639 7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Bianco
Forma della lente - Tondo
Tipo di costruzione - Alto
Larghezza - 17 mm
Etichettato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7320500176870
Codice prodotto
ABBEP 639 7
Cod. produttore
EP 639 7
Produttore
ABB
Colore della lente:
Bianco
Forma della lente:
Tondo
Tipo di costruzione:
Alto
Larghezza:
17 mm
Etichettato:
sì
Altezza:
4 mm
Diametro di incasso:
22.5 mm
KTC3-1020 CAPPUCCIO


