ABB SPA - ABBEP 698 3 AA1-400 BOB. LAN. CORR. 400V per MS - EP 698 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 350...415 V
Tensione nominale di comando Us DC - 350...500 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd - 0 A
Confezione
1 PZ
EAN
4013614343360
Codice prodotto
ABBEP 698 3
Cod. produttore
EP 698 3
Produttore
ABB
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
350...415 V
Tensione nominale di comando Us DC:
350...500 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:
0 A
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
350...415 V
Valore finale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:
0 A
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Adatto per interruttore di potenza:
no
Adatto per interruttore sottocarico:
no
Adatto per salvamotore:
sì
Adatto per relè di sovraccarico:
no


