ABB SPA - ABBEP 699 1 MS116 20-25A INTERR. SALVAMOTORE 10KA - EP 699 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 20...25 A
Tipo di sganciatore - Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 375...375 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4013614405662
Codice prodotto
ABBEP 699 1
Cod. produttore
EP 699 1
Produttore
ABB
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
20...25 A
Tipo di sganciatore:
Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
375...375 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale di esercizio:
690...690 V
Corrente ininterrotta nominale Iu:
25 A
Tipo di dispositivo:
Apparecchio completo di custodia
Con protezione termica:
sì
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
11 kW
Larghezza:
45 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
86.55 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
15 kA
Altezza:
97.8 mm



