ABB SPA - ABBEP 880 7 MS132 1,0-1,6A INTERR. SALVAMOTORE 100KA - EP 880 7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 1...1.6 A
Tipo di sganciatore - Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 20...20 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4013614400063
Codice prodotto
ABBEP 880 7
Cod. produttore
EP 880 7
Produttore
ABB
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
1...1.6 A
Tipo di sganciatore:
Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
20...20 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale di esercizio:
250...690 V
Corrente ininterrotta nominale Iu:
1.6 A
Tipo di dispositivo:
Apparecchio completo di custodia
Con protezione termica:
sì
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:
0 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
0.55 kW
Larghezza:
45 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
86.75 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
100 kA
Altezza:
90 mm



