ABB SPA - ABBEP 988 8 MT-110B POTENZIOMETRO - EP 988 8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Resistenza - 10 Ohm
Potenza assorbita - 2 W
Numero di giri - 1...1
Tipo di collegamento elettrico - Connessione Faston
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
7320500218518
Codice prodotto
ABBEP 988 8
Cod. produttore
EP 988 8
Produttore
ABB
Resistenza:
10 Ohm
Potenza assorbita:
2 W
Numero di giri:
1...1
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione Faston
Grado di protezione (IP):
IP66
Diametro del foro:
22 mm
Tipo di protezione (NEMA):
4


