ABB SPA - ABBER 007 5 CP1-10R-20 PUL.INS.ROSSO G.PLAS.NERA 2NA - ER 007 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Forma del pulsante - Piatta
Colore del pulsante - Rosso
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no
Numero di elementi di comando - 1
Confezione
1 PZ
EAN
7320500240786
Codice prodotto
ABBER 007 5
Cod. produttore
ER 007 5
Produttore
ABB
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Forma del pulsante:
Piatta
Colore del pulsante:
Rosso
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Numero di elementi di comando:
1
Instabile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
300 V
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
22 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Colore dell'anello frontale:
Nero
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Altezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Con anello frontale:
sì
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti NC:
0
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Numero di contatti di scambio:
0


