ABB SPA - ABBER 296 4 CE4T-10B-1 ARRES.MONOBL.ROTATIVO 1NA+1NC - ER 296 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sblocco - Girare
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Grado di protezione (IP) - IP66
Con illuminazione - no
Diametro del foro - 22 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7320500260845
Codice prodotto
ABBER 296 4
Cod. produttore
ER 296 4
Produttore
ABB
Tipo di sblocco:
Girare
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Grado di protezione (IP):
IP66
Con illuminazione:
no
Diametro del foro:
22 mm
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Diametro del fungo:
40 mm


