AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBER 297 2 CE4P-10B-11 ARRES.MONOBL.PREM-TIRA1NA+1NC - ER 297 2

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBER 297 2 CE4P-10B-11 ARRES.MONOBL.PREM-TIRA1NA+1NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sblocco - Premere-tirare

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Con illuminazione - no

  • Diametro del foro - 22 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500355480

Codice prodotto

ABBER 297 2

Cod. produttore

ER 297 2

Produttore

ABB

Tipo di sblocco:

Premere-tirare

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Grado di protezione (IP):

IP66

Con illuminazione:

no

Diametro del foro:

22 mm

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Diametro del fungo:

40 mm

CE4P-10B-11 ARRES.MONOBL.PREM-TIRA1NA 1N