ABB SPA - ABBER 415 0 C3SS1-30B-11 SEL.3POS.NERO G.MET.1NA+1NC - ER 415 0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva lunga
Numero di posizioni di commutazione - 3
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - sì
Con lampada - no
Colore del pulsante - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
7320500246962
Codice prodotto
ABBER 415 0
Cod. produttore
ER 415 0
Produttore
ABB
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva lunga
Numero di posizioni di commutazione:
3
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Con lampada:
no
Colore del pulsante:
Nero
Instabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
22 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Tipo di protezione (NEMA):
4
Con anello frontale:
sì
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
1
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Numero di contatti di scambio:
0
Materiale dell'anello frontale:
Metallo


