ABB SPA - ABBER 510 8 CR-P012DC1 ALIMENT. 12VDC 1 C/O 250V/16A - ER 510 8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Corrente nominale - 16 A
Tensione nominale di comando Us DC - 12...12 V
Confezione
1 PZ
EAN
4013614372896
Codice prodotto
ABBER 510 8
Cod. produttore
ER 510 8
Produttore
ABB
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Corrente nominale:
16 A
Tensione nominale di comando Us DC:
12...12 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
1
Con indicazione LED:
no
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Larghezza:
12.7 mm
Altezza:
15.7 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
29 mm
Grado di protezione (IP):
IP67


