AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBER 511 6 CR-P024AC1 ALIMENT. 24VAC 1 C/O 250V/16A - ER 511 6

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBER 511 6 CR-P024AC1 ALIMENT. 24VAC 1 C/O 250V/16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Completo di zoccolo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614372902

Codice prodotto

ABBER 511 6

Cod. produttore

ER 511 6

Produttore

ABB

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Corrente nominale:

16 A

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

1

Con indicazione LED:

no

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Larghezza:

12.7 mm

Altezza:

15.7 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

29 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

CR-P024AC1 ALIMENT. 24VAC 1 C O 250V 16A