ABB SPA - ABBER 520 7 CR-P024AC2 ALIMENTAZ.24VAC 2 C/O 250V/8A - ER 520 7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Corrente nominale - 8 A
Completo di zoccolo - no
Confezione
1 PZ
EAN
4013614372995
Codice prodotto
ABBER 520 7
Cod. produttore
ER 520 7
Produttore
ABB
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Corrente nominale:
8 A
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
2
Con indicazione LED:
no
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Larghezza:
12.7 mm
Altezza:
15.7 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
29 mm
Grado di protezione (IP):
IP67


