AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBER 529 8 CR-PSS ZOCCOLO STANDARD X 1/2 C/O (CR-P) - ER 529 8

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBER 529 8 CR-PSS ZOCCOLO STANDARD X 1/2 C/O (CR-P)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 8

  • Larghezza - 15.5 mm

  • Altezza - 42.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614373084

Codice prodotto

ABBER 529 8

Cod. produttore

ER 529 8

Produttore

ABB

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

8

Larghezza:

15.5 mm

Altezza:

42.5 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

75 mm

Zoccolo standard per relè