AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBER 554 6 CR-M024AC3 ALIMENT. 24VAC 3 C/O 250V/10A - ER 554 6

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBER 554 6 CR-M024AC3 ALIMENT. 24VAC 3 C/O 250V/10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Corrente nominale - 10 A

  • Completo di zoccolo - no

  • Numero di contatti di scambio - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614373312

Codice prodotto

ABBER 554 6

Cod. produttore

ER 554 6

Produttore

ABB

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Corrente nominale:

10 A

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

3

Con indicazione LED:

no

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Larghezza:

21.2 mm

Altezza:

35.6 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

27.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

CR-M024AC3 ALIMENT. 24VAC 3 C O 250V 10A