ABB SPA - ABBER 567 8 CR-M048DC3L ALIM.48VDC 3C/O 250V/10A LED - ER 567 8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 10 A
Tensione nominale di comando Us DC - 48...48 V
Completo di zoccolo - no
Numero di contatti di scambio - 3
Confezione
10 PZ
EAN
4013614373435
Codice prodotto
ABBER 567 8
Cod. produttore
ER 567 8
Produttore
ABB
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale di comando Us DC:
48...48 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
3
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Larghezza:
21.2 mm
Altezza:
35.6 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
27.5 mm