AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBER 573 6 CR-M012DC4 ALIMENTAZ.12VDC 4 C/O 250V/6A - ER 573 6

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBER 573 6 CR-M012DC4 ALIMENTAZ.12VDC 4 C/O 250V/6A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 12...12 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614373480

Codice prodotto

ABBER 573 6

Cod. produttore

ER 573 6

Produttore

ABB

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Corrente nominale:

6 A

Tensione nominale di comando Us DC:

12...12 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

4

Con indicazione LED:

no

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Larghezza:

21.2 mm

Altezza:

35.6 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

27.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

CR-M012DC4 ALIMENTAZ.12VDC 4 C O 250V 6A