AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBER 574 4 CR-M024AC4 ALIMENTAZ.24VAC 4 C/O 250V/6A - ER 574 4

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBER 574 4 CR-M024AC4 ALIMENTAZ.24VAC 4 C/O 250V/6A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Corrente nominale - 6 A

  • Completo di zoccolo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614373497

Codice prodotto

ABBER 574 4

Cod. produttore

ER 574 4

Produttore

ABB

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Corrente nominale:

6 A

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

4

Con indicazione LED:

no

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Larghezza:

21.2 mm

Altezza:

35.6 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

27.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

I relè di interfaccia collegabile, 4 contatti c/o (SPDT), 24 Vac.