ABB SPA - ABBER 578 5 CR-M110AC4 ALIMENT. 110VAC 4 C/O 250V/6A - ER 578 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Corrente nominale - 6 A
Completo di zoccolo - no
Numero di contatti di scambio - 4
Confezione
1 PZ
EAN
4013614373534
Codice prodotto
ABBER 578 5
Cod. produttore
ER 578 5
Produttore
ABB
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente nominale:
6 A
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
4
Con indicazione LED:
no
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Larghezza:
21.2 mm
Altezza:
35.6 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
27.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP40


