ABB SPA - ABBER 579 3 CR-M110DC4 ALIMENT. 110VDC 4 C/O 250V/6A - ER 579 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Corrente nominale - 6 A
Tensione nominale di comando Us DC - 110...110 V
Confezione
1 PZ
EAN
4013614373541
Codice prodotto
ABBER 579 3
Cod. produttore
ER 579 3
Produttore
ABB
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Corrente nominale:
6 A
Tensione nominale di comando Us DC:
110...110 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
4
Con indicazione LED:
no
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Larghezza:
21.2 mm
Altezza:
35.6 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
27.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP40


