ABB SPA - ABBER 594 2 CR-M024AC4LG AL.24VAC 4 C/O(CONT.AU] LED - ER 594 2
![ABB SPA - ABBER 594 2 CR-M024AC4LG AL.24VAC 4 C/O(CONT.AU] LED](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/sint/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/ABBER%2520574%25204.jpg?8475847D827062909187968AA457656B84658873BCA797&ts=1762161258858)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con linguetta a saldare
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Corrente nominale - 6 A
Completo di zoccolo - no
Confezione
10 PZ
EAN
4013614373671
Codice prodotto
ABBER 594 2
Cod. produttore
ER 594 2
Produttore
ABB
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con linguetta a saldare
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Corrente nominale:
6 A
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
4
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Larghezza:
21.2 mm
Altezza:
27.5 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
35.6 mm
Grado di protezione (IP):
IP40