AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBER 602 3 CR-M230AC4LG AL.230VAC 4 C/O(CONT.AU)LED - ER 602 3

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBER 602 3 CR-M230AC4LG AL.230VAC 4 C/O(CONT.AU)LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con linguetta a saldare

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V

  • Corrente nominale - 6 A

  • Completo di zoccolo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614373749

Codice prodotto

ABBER 602 3

Cod. produttore

ER 602 3

Produttore

ABB

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con linguetta a saldare

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

230...230 V

Corrente nominale:

6 A

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

4

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

230...230 V

Larghezza:

21.2 mm

Altezza:

27.5 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

35.6 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

CR-M230AC4LG AL.230VAC 4 C O(CONT.AU)LED