ABB SPA - ABBER 603 1 CR-M2LS ZOCCOLO LOGICO X 2 C/O (CR-M) - ER 603 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 8
Larghezza - 27 mm
Altezza - 61 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013614373756
Codice prodotto
ABBER 603 1
Cod. produttore
ER 603 1
Produttore
ABB
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
8
Larghezza:
27 mm
Altezza:
61 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
82 mm


