ABB SPA - ABBER 604 9 CR-M3LS ZOCCOLO LOGICO X 3 C/O (CR-M) - ER 604 9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 11
Larghezza - 27 mm
Altezza - 61 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013614373763
Codice prodotto
ABBER 604 9
Cod. produttore
ER 604 9
Produttore
ABB
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
11
Larghezza:
27 mm
Altezza:
61 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
82 mm


