ABB SPA - ABBER 628 8 CR-U024AC2 ALIMENT. 24VAC 2 C/O 250V/10A - ER 628 8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Corrente nominale - 10 A
Completo di zoccolo - no
Numero di contatti di scambio - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4013614374005
Codice prodotto
ABBER 628 8
Cod. produttore
ER 628 8
Produttore
ABB
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Corrente nominale:
10 A
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
2
Con indicazione LED:
no
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Larghezza:
35 mm
Altezza:
54.4 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
35 mm
Grado di protezione (IP):
IP40