AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBER 652 8 CR-U110AC3 ALIMENT.110VAC 3 C/O 250V/10A - ER 652 8

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBER 652 8 CR-U110AC3 ALIMENT.110VAC 3 C/O 250V/10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Corrente nominale - 10 A

  • Completo di zoccolo - no

  • Numero di contatti di scambio - 3

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4013614374227

Codice prodotto

ABBER 652 8

Cod. produttore

ER 652 8

Produttore

ABB

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente nominale:

10 A

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

3

Con indicazione LED:

no

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

35 mm

Altezza:

54.4 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

35 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

CR-U110AC3 ALIMENT.110VAC 3 C O 250V 10A