ABB SPA - ABBER 656 9 CR-U230AC3 ALIMENT.230VAC 3 C/O 250V/10A - ER 656 9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Corrente nominale - 10 A
Completo di zoccolo - no
Numero di contatti di scambio - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4013614374258
Codice prodotto
ABBER 656 9
Cod. produttore
ER 656 9
Produttore
ABB
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente nominale:
10 A
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
3
Con indicazione LED:
no
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Larghezza:
35 mm
Altezza:
54.4 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
35 mm
Grado di protezione (IP):
IP40