ABB SPA - ABBER 667 6 CR-U2S ZOCCOLO X 2 C/O (CR-U) - ER 667 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 11
Larghezza - 38 mm
Altezza - 26 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013614374357
Codice prodotto
ABBER 667 6
Cod. produttore
ER 667 6
Produttore
ABB
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
11
Larghezza:
38 mm
Altezza:
26 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
75 mm


