ABB SPA - ABBER 686 6 CR-M4SS ZOCCOLO STANDARD X 2/4 C/O(CR-M) - ER 686 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 14
Larghezza - 27 mm
Altezza - 82 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013614373800
Codice prodotto
ABBER 686 6
Cod. produttore
ER 686 6
Produttore
ABB
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
14
Larghezza:
27 mm
Altezza:
82 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
80 mm


