ABB SPA - ABBER 691 6 CE3T-10R-20 EMER.MONOBLOCCO ROTATIVO 2NA - ER 691 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sblocco - Girare
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K
Con illuminazione - no
Diametro del foro - 22 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7320500260630
Codice prodotto
ABBER 691 6
Cod. produttore
ER 691 6
Produttore
ABB
Tipo di sblocco:
Girare
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Con illuminazione:
no
Diametro del foro:
22 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
2
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Diametro del fungo:
30 mm


