ABB SPA - ABBER 704 7 CE4K1-10R-02 EMERG.MONOBLOC.A CHIAVE 2NC - ER 704 7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sblocco - Con chiave
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K
Con illuminazione - no
Diametro del foro - 22 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7320500308820
Codice prodotto
ABBER 704 7
Cod. produttore
ER 704 7
Produttore
ABB
Tipo di sblocco:
Con chiave
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Con illuminazione:
no
Diametro del foro:
22 mm
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
0
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Diametro del fungo:
40 mm