AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBER 705 4 CE4K1-10R-11 EMER.MONOB.A CHIAVE 1NA+1NC

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBER 705 4 CE4K1-10R-11 EMER.MONOB.A CHIAVE 1NA+1NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sblocco - Con chiave

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K

  • Con illuminazione - no

  • Diametro del foro - 22 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500308837

Codice prodotto

ABBER 705 4

Cod. produttore

ER 705 4

Produttore

ABB

Tipo di sblocco:

Con chiave

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Con illuminazione:

no

Diametro del foro:

22 mm

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Diametro del fungo:

40 mm

Dispositivo di comando: pulsante di arresto di emergenza, non luminoso. Sgancio a chiave cod. chiave 71= Ronis 455