AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBER 731 0 CR-U3SM ZOCCOLO UNDECAL 3C/O SLIM - ER 731 0

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBER 731 0 CR-U3SM ZOCCOLO UNDECAL 3C/O SLIM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 0

  • Larghezza - 38 mm

  • Altezza - 24.2 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4013614378898

Codice prodotto

ABBER 731 0

Cod. produttore

ER 731 0

Produttore

ABB

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

0

Larghezza:

38 mm

Altezza:

24.2 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

68.2 mm

CR-U3SM ZOCCOLO UNDECAL 3C O SLIM PER RELE'