AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBER 887 0 IPSY1A11 PEDALE DI SICUREZZA - ER 887 0

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBER 887 0 IPSY1A11 PEDALE DI SICUREZZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - ON / OFF

  • Con calotta di protezione -

  • Con interblocco - no

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3471522009685

Codice prodotto

ABBER 887 0

Cod. produttore

ER 887 0

Produttore

ABB

Tipo di comando:

ON / OFF

Con calotta di protezione:

Con interblocco:

no

Numero di posizioni di commutazione:

2

Materiale:

Plastica

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Con isolamento di protezione:

Colore:

Giallo

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Larghezza:

0 mm

Profondità:

0 mm

IPSY1A11 PEDALE DI SICUREZZA